{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-3 | |
Konusstørrelse | 6 | |
Udv. ⌀ A | 200 mm | |
Gennemgang E | 55 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 112 mm | |
Højde, med bakker H2 | 143 mm | |
Delkreds F | 133,4 mm | |
Antal gevindtapper | 4 | |
Gevindtappernes størrelse | M10 | |
Centrerkonus B | 106,39 mm | |
Spændenøglefirkant K | 11 mm | |
Vægt | 19 kg | |
Produkttype | Kombipatron med fire bakker |
Artikelnummer | 315645 200/6 | |
EAN/GTIN | 5907412202860 | |
Producentnummer | 354635190200 |