Kombi-fireklo-centrerpatroner holder med kort konus 200/5 mm

Art.-nr.: 315645 200/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udv. ⌀ A / konus (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 702-3
Konusstørrelse 5
Udv. ⌀ A 200 mm
Gennemgang E 55 mm
Højde, uden bakker H1 112 mm
Højde, med bakker H2 143 mm
Delkreds F 104,8 mm
Antal gevindtapper 4
Gevindtappernes størrelse M10
Centrerkonus B 82,575 mm
Spændenøglefirkant K 11 mm
Vægt 19 kg
Produkttype Kombipatron med fire bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 315645 200/5
EAN/GTIN 5907412202853
Producentnummer 354635180000

Betegnelse

Udførelse - Billede:

Enkeltindstilling af de kombinerede bakker
Centrisk indstilling af bakkerne

Anvendelse:

Kombineret opspændingsmulighed i kraft af to forskellige bakkeindstillinger.
a) Centrisk indstilling af grundbakker (drev i enheden);
b) Individuel indstilling af bakkerne.

Derved kan ujævnt formede emner spændes som på en planskive. Spiralringen til bakkeindstilling er hærdet, flankerne på spiralen og gevindflankerne på grundbakkerne er slebne på begge sider.
Med holder til kort konus DIN 702-3. med gevindtapper og flangemøtrikker til spindelhoveder DIN 55027. (DIN 55027 og den internationale standard ISO702/l svarer til DIN 55022 (gammel norm)). Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Støbegods

Leveringsomfang:

Inklusive:
1 sæt = 4 hærdede basisbakker.
1 sæt = 4 hærdede vendebakker (anvendes som bore- og drejebakker).
1 spændenøgle.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven