{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 250 mm | |
Længde L | 103 mm | |
Højde H | 53 mm | |
Notbredde D | 12,72 mm | |
Boringsafstand b | 53,95 mm | |
Gængelængde A | 19,02 mm | |
passer til farvekode | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 314425 250 | |
EAN/GTIN | 4067263113041 | |
Producentnummer | 314425 250 |