{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 140 mm | |
Længde L | 74 mm | |
Højde H | 42 mm | |
Notbredde D | 7,96 mm | |
Boringsafstand b | 38,1 mm | |
Gængelængde A | 12,67 mm | |
Passer også til patrontype | 160 mm | |
passer til farvekode | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 314425 140 | |
EAN/GTIN | 4067263113027 | |
Producentnummer | 314425 140 |