{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 200 mm | |
Længde L | 78 mm | |
Notbredde D +0,01 | 12,68 mm | |
Forbindelsesstykkebredde B1 −0,05 | 7,94 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Gevind | M8 | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 314100 200 | |
EAN/GTIN | 4019208034256 | |
Producentnummer | 107546 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Basisbakkesæt 4 dele hærdede 200 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
|
|
Til patrontype | 200 mm | 200 mm |
Gevind | M8 | M10 |
Længde L | 78 mm | 79 mm |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Notbredde D +0,01 | 12,68 mm | |
Forbindelsesstykkebredde B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker | Planspiralpatron-bakker |