Basisbakkesæt 4 dele hærdede 100 mm

Art.-nr.: 314100 100
Sæt pris 4 styk (DKK 625,79 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Til patrontype 100 mm
    Længde L 46 mm
    Notbredde D +0,01 9,5 mm
    Forbindelsesstykkebredde B1 −0,05 7,94 mm
    passer til farvekode Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
    Gevind M6
    Produkttype Planspiralpatron-bakker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 314100 100
    EAN/GTIN 4019208034218
    Producentnummer 107542

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Som holder til hærdede vendebakker eller bløde bakker.

    Passer til:

    Fireklo-centrerpatroner nr. 312505; 312705.

    Bemærk:

    • Generelt kan bakker og patroner udskiftes, så længe føringen i elementet ikke er slidt.
    • Senere indkøbte bløde bakker samt dreje- og borebakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven