{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materiale | Stål 16MnCr5 | |
Til patrontype | 250 mm | |
Længde L | 101,5 mm | |
Bredde B | 40 mm | |
Højde H | 54 mm | |
Boringsafstand a | 25,5 mm | |
Boringsafstand b | 30 mm | |
Notbredde D | 16 mm | |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313770 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929846 | |
Producentnummer | 0133111 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trinpåsætningsbakkesæt, 3 dele 250
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager
|
|
Boringsafstand a | 25,5 | 20 |
Boringsafstand b | 30 | 28 |
Bredde B | 40 | 50 |
Til patrontype | 250 | 250 |
Længde L | 101,5 | 120 |
Notbredde D | 16 | 21 |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron | Bakker til kilestangs-centrerpatron |