{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 250 mm | |
Længde L | 95 mm | |
Bredde B | 45 mm | |
Højde H | 54 mm | |
Boringsafstand a | 15 mm | |
Boringsafstand b | 25 mm | |
Notbredde D | 21 mm | |
Til gevind DIN 912 | M16 | |
Passer også til patrontype | 315 mm | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313405 250 | |
EAN/GTIN | 4062406699185 | |
Producentnummer | 313405 250 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 250
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
|
|
Boringsafstand b | 25 mm | 28 mm |
Bredde B | 45 mm | 50 mm |
Til patrontype | 250 mm | 250 mm |
Til gevind DIN 912 | M16 | M16 |
Højde H | 54 mm | 50 mm |
Notbredde D | 21 mm | 21 mm |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron | Bakker til kilestangs-centrerpatron |