{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 250 mm | |
Længde L | 95 mm | |
Bredde B | 45 mm | |
Højde H | 54 mm | |
Boringsafstand a | 15 mm | |
Boringsafstand b | 25 mm | |
Notbredde D | 21 mm | |
Til gevind DIN 912 | M16 | |
Passer også til patrontype | 315 mm | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313400 250 | |
EAN/GTIN | 4019208193397 | |
Producentnummer | 1028173 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Påsætningsbakkesæt, 3 dele 250
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
|
|
Boringsafstand a | 15 mm | 15 mm |
Boringsafstand b | 25 mm | 25 mm |
Til patrontype | 250 mm | 250 mm |
Til gevind DIN 912 | M16 | M16 |
Højde H | 54 mm | 54 mm |
Længde L | 95 mm | 95 mm |
Notbredde D | 21 mm | 21 mm |