{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 160 mm | |
Længde L | 67 mm | |
Bredde B | 36 mm | |
Højde H | 53 mm | |
Boringsafstand a | 12 mm | |
Boringsafstand b | 19 mm | |
Notbredde D | 17 mm | |
Til gevind DIN 912 | M12 | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313400 160 | |
EAN/GTIN | 4019208193373 | |
Producentnummer | 1028171 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Påsætningsbakkesæt, 3 dele 160
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
|
|
Boringsafstand a | 12 mm | 12 mm |
Bredde B | 36 mm | 36 mm |
Til patrontype | 160 mm | 160 mm |
Til gevind DIN 912 | M12 | M12 |
Højde H | 53 mm | 53 mm |
Længde L | 67 mm | 67 mm |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron | Bakker til kilestangs-centrerpatron |