{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 250 mm | |
Længde L | 92 mm | |
Bredde B | 34 mm | |
Notbredde D | 12 mm | |
Boringsafstand b | 40 mm | |
Gængelængde A | 20 mm | |
passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313250 250 | |
EAN/GTIN | 4019208023748 | |
Producentnummer | 094014 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hårdt bakkesæt 3 dele 250
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
349 styk på lager
|
|
Boringsafstand b | 40 | 40 |
Til patrontype | 250 | 250 |
Længde L | 92 | 125 |
Notbredde D | 12 | 12 |
passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker ;Schunk centrerpatron med justerbare bakker | Röhm centrerpatron med justerbare bakker ;Schunk centrerpatron med justerbare bakker |
Gængelængde A | 20 | 20 |
Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |