Hårdt bakkesæt 3 dele 400

Art.-nr.: 313210 400
Sæt pris 3 styk (DKK 1157,22 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Til patrontype 400 mm
    Længde L 130 mm
    Bredde B 45 mm
    Notbredde D 18 mm
    Boringsafstand b 60 mm
    Gængelængde A 30 mm
    passer til farvekode Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker
    Produkttype Bakker til centrerpatron med justerbare bakker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 313210 400
    EAN/GTIN 2050001929082
    Producentnummer 0155104

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter i løbet af få sekunder, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.
    Til montering på hærdede grundbakker. Kan anvendes med grundbakkerne som dreje- eller borebakker.

    Passer til:

    Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

    Bemærk:

    • Senere indkøbte bløde bakker og trinbakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven