{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 160 mm | |
Længde L | 63 mm | |
Bredde B | 20 mm | |
Notbredde D | 8 mm | |
Boringsafstand b | 32 mm | |
Gængelængde A | 18 mm | |
passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313210 160 | |
EAN/GTIN | 2050001929044 | |
Producentnummer | 0155100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Hårdt bakkesæt 3 dele, Til patrontype: 160
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
|
|
Boringsafstand b | 32 mm | 32 mm |
Bredde B | 20 mm | 20 mm |
Længde L | 63 mm | 85 mm |
Notbredde D | 8 mm | 8 mm |
passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker | Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker |
Gængelængde A | 18 mm | 18 mm |
Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |