4-delt multianvendelig stige med nivello® tværstang og trædæk 2x3 + 2x4 trin

Art.-nr.: 31320
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Universalstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 31320
EAN/GTIN 4031405313200
Producentnummer 031320

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universalstige i aluminium med trin
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Kan bruges som stående- og landingsstige samt arbejdsplatform (nødvendigt tilbehør medfølger)
  • Optimal driftssikkerhed takket være seks automatisk låsende stålhængsler
  • Nivello-trusser for ekstra sikker stand og opstigning (på begge sider medfølger løst)
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 350 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 4000 mm
  • Udvendig bredde: 350 mm
  • Højde som arbejdsplatform: 630 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Længde som arbejdsplatform: 1400 mm
  • Lederlængde som landingsleder: 2850 mm
  • Stigens længde som trappestige: 1490 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Trinlængde som arbejdsplatform: 2170 mm
  • Trinlængde som trinstige: 990 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 2x2 + 2x3 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 930 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven