{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Holder, kort konus | 5 | |
Type | 160 | |
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv. | 5 mm - 161 mm | |
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv. | 67 mm - 174 mm | |
Spændevandring pr. bakke S | 6,2 mm | |
Udv. ⌀ A | 164 mm | |
Gennemgang E | 42 mm | |
Centrerkonus- ⌀ B | 82,563 mm | |
Antal gevindtapper | 4 | |
Gevindtappernes størrelse | M10 | |
Nøgle, indvendig firkant K | 10 mm | |
Vægt | 8,7 kg | |
maks. omdrejningstal | 5.400 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Centrerpatroner med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313140 160/5 | |
EAN/GTIN | 4019208227870 | |
Producentnummer | 437548 |