{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ROTA-S plus | |
Standard | DIN 702-3 | |
Holder, kort konus | 5 | |
Type | 200 | |
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv. | 8 mm - 208 mm | |
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv. | 72 mm - 224 mm | |
Spændevandring pr. bakke S | 7 mm | |
Udv. ⌀ A | 206 mm | |
Gennemgang E | 52 mm | |
Centrerkonus- ⌀ B | 82,575 mm | |
Antal gevindtapper | 4 | |
Gevindtappernes størrelse | M10 | |
Nøgle, indvendig sekskant K | 12 mm | |
Vægt | 18,6 kg | |
maks. omdrejningstal | 4.800 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Schunk centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Centrerpatroner med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313137 200/5 | |
EAN/GTIN | 2050001928887 | |
Producentnummer | 0819122 |