{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ROTA-S plus | |
Standard | DIN 702-3 | |
Holder, kort konus | 6 | |
Type | 250 | |
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv. | 10 mm - 250 mm | |
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv. | 92 mm - 252 mm | |
Spændevandring pr. bakke S | 7,7 mm | |
Udv. ⌀ A | 256 mm | |
Gennemgang E | 62 mm | |
Centrerkonus- ⌀ B | 106,39 mm | |
Antal gevindtapper | 4 | |
Gevindtappernes størrelse | M12 | |
Nøgle, indvendig sekskant K | 16 mm | |
Vægt | 33,2 kg | |
maks. omdrejningstal | 4.200 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Schunk centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Centrerpatroner med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313135 250/6 | |
EAN/GTIN | 2050001928832 | |
Producentnummer | 0819223 |