Centrerpatroner ROTA-S-plus 2.0 med udelte trinbakker 160

Art.-nr.: 313115 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie ROTA-S plus
    Norm DIN 702-4
    Type 160
    Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv. 5 mm - 170 mm
    Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv. 65 mm - 186 mm
    Spændevandring pr. bakke S 6,5 mm
    Udv. ⌀ A 165 mm
    Gennemgang E 42 mm
    Patron- højde D 68,5 mm
    Centrer-⌀ B 145 mm
    Nøgle, indvendig sekskant K 12 mm
    Vægt 7,9 kg
    maks. omdrejningstal 5.400 min-1
    Farvekode for tilbehør Schunk centrerpatron med justerbare bakker
    Produkttype Centrerpatroner med justerbare bakker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 313115 160
    EAN/GTIN 2050001928702
    Producentnummer 0819201

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Maksimal rundløbs- og bakkeskiftenøjagtighed.
    • Lang levetid ved optimal præcision.
    • Modulært beskyttelsesmuffesystem.
    • Korteste klargøringstider.
    • Patronenhed indsatshærdet op til ⌀ 315 mm.
    • Stor gennemgangsboring (mål E!).
    • Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningssikkerhed.
    • Grundbakker kompatible med patroner i system „F” og system „Duro”.
    • Fleksibel fastspænding af små og store emner.
    • Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige ⌀.

    Udførelse - Billede:

    Hærdet, ekstremt stift og poleret patronlegeme.
    Grundbakker med skrå fortanding.
    Speciel formgivning med sprøjtekant.
    Trykknap til bakkeskift.
    Bakkesikring (3-dobbelt – undtagen str. 400).
    Låsestift til forpositionering af grundbakke.
    Betjening med sekskant.

    Anvendelse:

    Til maskiner med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgørelse med skruer forfra. Rørflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

    Norm:

    DIN 702-4.

    Materiale:

    Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

    Leveringsomfang:

    1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringsskruer.
    Inklusive 1 sæt udelte trinbakker.

    Specialtilbehør:

    Reserve- og ekstrabakker, se nr. 313200313350.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven