P290 ACK100-3-1.4-W100-12 Fræsere med forlænget slagle og 12 og 18 mm langkantede platter

Art.-nr.: 3110883
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110883
EAN/GTIN 7291075317480
Producentnummer 3110883
L-nummer L23980 1793

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC) 1″, skæring ITEM Count (CICT) 9, dybde af skæring maksimum (APMX) 1,4″, fløjte Count (NOF) 3, samlet længde (OAL) 4,33″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 9
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,4″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Identifikation af masterindsats (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Samlet længde (OAL): 4,33″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven