P290 FPW D2.00-6-.75-12 90° planfræsere med .472 og .708″ langkantede skær

Art.-nr.: 3110879
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Produkttype Planfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3110879
    EAN/GTIN 7291075309041
    Producentnummer 3110879
    L-nummer L23980 1768

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC / DCX) 2″, skæring element Count (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 1,77″, samlet længde (OAL) 1,575″

    Egenskab:

    • Arbortype: A.
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 2″
    • Skærediameter (DC/DCX): 2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 6
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,472″
    • Navdiameter (DHUB): 1,77″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
    • Samlet længde (OAL): 1,575″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven