Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, Skaftdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Diameter (DC/DCX) 25 mm, Antal skær (CICT) 3, Skærekantlængde maks. (APMX) 12 mm, Antal skær (NOF) 3, Samlet længde (OAL) 200 mm, Skaft rundt, Skaft rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 25 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 200 mm
- Hovedlængde (LH) 120 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
- Samlet længde (OAL) 200 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1,4 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader