P290 EPW D25-3-130-W25-12 Forlænget endefræser til 12 og 18 mm lange skærekanter.

Art.-nr.: 3110857
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110857
EAN/GTIN 7291075308761
Producentnummer 3110857
L-nummer L23980 2925

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, Skaftdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Diameter (DC/DCX) 25 mm, Antal skærkanter (CICT) 3, Maks. skærkantslængde (APMX) 12 mm, Antal skærkanter (NOF) 3, Samlet længde (OAL) 130 mm, Skaft Weldon, Skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 98 mm
  • Hovedlængde (LH) 70 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,4 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven