P290 SM D100-07-71-40-18 Slip-on spiralformet endefræser til 12 og 18 mm skær

Art.-nr.: 3110835
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110835
EAN/GTIN 7291075308525
Producentnummer 3110835
L-nummer L23980 714

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 85 mm, skærdiameter (DC) 100 mm, antal skær (CICT) 28, maks. skærlængde (APMX) 71 mm, antal skær (NOF) 7, totallængde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 85 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 28
  • Skærelængde maks. (APMX) 71 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 7
  • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL) 100 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven