P290 SM D080-06-71-32-18 Slip-on spiralformet endefræser til 12 og 18 mm skær

Art.-nr.: 3110831
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110831
EAN/GTIN 7291075308501
Producentnummer 3110831
L-nummer L23980 704

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 74 mm, skærekantdiameter (DC) 80 mm, antal skærekanter (CICT) 24, skærekantlængde maks. (APMX) 71 mm, antal skærekanter (NOF) 6, total længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 74 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 24
  • Skærelængde maks. (APMX) 71 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL) 100 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven