P290 SM D2.0-4-2.8-1.0-18 Fræsere med forlænget kærv og 12 og 18 mm langkantede platter

Art.-nr.: 3110830
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110830
EAN/GTIN 7291075308617
Producentnummer 3110830
L-nummer L23980 2899

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1,97 ″, skærediameter (DC) 2″, skæring ITEM Count (CICT) 16, dybde af skæring maksimum (APMX) 2,8″, fløjte Count (NOF) 4, samlet længde (OAL) 4,13″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1,97″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 16
  • Maksimal skæredybde (APMX): 2,8″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Identifikation af masterindsats (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL): 4,13″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven