P290 EPW D1.50-4-M16-18 Pindfræsere med FLEXFIT gevindtilpasning, der kan bære 12 og 18 mm langkantede skær

Art.-nr.: 3110798
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie FLEXFIT
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3110798
    EAN/GTIN 7291075308860
    Producentnummer 3110798
    L-nummer L23980 1620

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1,142 ″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæring element tæller (CICT) 4 ,dybde af skæring maksimum (APMX) 0,708 ″, fløjte tæller (NOF) 4 ,samlet længde (AAL) 2,559 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): FLEXFIT
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1,142″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): M16
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1-1/2″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 4
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,708″
    • Drevstørrelse (DRVS): 0,984″
    • Fløjtetælling (NOF): 4
    • Funktionel længde (LF): 1,575″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Samlet længde (OAL): 2,559″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2 grader
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven