P290 EPW D40-4-170-W32-18 Forlænget endefræser til 12 og 18 mm lange skærekanter.

Art.-nr.: 3110792
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110792
EAN/GTIN 7291075308716
Producentnummer 3110792
L-nummer L23980 1497

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 18 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 170 mm, spindelskaft Weldon, spindelskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 18 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 134 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven