• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

P290 FPW D1.50-4-.50-18 90° planfræsere med .472 og .708″ langkantede skær

Art.-nr.: 3110785
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110785
EAN/GTIN 7291075308983
Producentnummer 3110785
L-nummer L23980 1579

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC/DCX) 4-1/2″, skærende vareantal (CICT) 1, navdiameter (DHUB) 1,38″, samlet længde (OAL) 1,575″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,708″
  • Navdiameter (DHUB): 1,38″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL): 1,575″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven