HM90 E90A-D20-3-M10 Pindfræser til HELI2000-WSP: HM90-APKT 1003-PDR. Med FLEXFIT-tilpasning.

Art.-nr.: 3110728
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie FLEXFIT
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3110728
    EAN/GTIN 7291075122756
    Producentnummer 3110728
    L-nummer L23980 595

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 50 mm, effektiv længde (LU) 30 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
    • Interfaces funktioner M10
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 20 mm
    • Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 3
    • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 15 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Funktionel længde (LF) 30 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) APKT 1003PDR-HM
    • Samlet længde (OAL) 50 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 7,5 grader
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
    • Effektiv længde (LU) 30 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven