E45X D06-W12-06 45° affasningspindelfræser til X/Q/SOMT 06-platter.

Art.-nr.: 3110608
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110608
EAN/GTIN 7291075046373
Producentnummer 3110608
L-nummer L23980 101

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, spindediameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 6 mm, antal skærekroppe (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 4 mm, totallængde (OAL) 70 mm, spindeskaft Weldon, spindeskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Skærediameter (DC) 6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 6 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,1 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Funktionel længde (LF) 47,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 19 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SOMT 06020
  • Samlet længde (OAL) 70 mm
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven