E30 D16-W25 30° affaset endefræser.

Art.-nr.: 3110603
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISCARMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3110603
    EAN/GTIN 7291075046250
    Producentnummer 3110603
    L-nummer L23980 508

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 7 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
    • Skærediameter (DC) 16 mm
    • Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 40,9 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 3
    • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
    • Funktionel længde (LF) 68 mm
    • Hovedlængde (LH) 36,4 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) TPMT 160304
    • Samlet længde (OAL) 100 mm
    • Weldonaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 30 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven