• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

SDK D100-105CAT50-FT Basisenheder til modulopbyggede fræsere med forlænget kærv, der bruger S/QDMT 1205 skær. Kan bruges med mange forlængelsesmuligheder

Art.-nr.: 3110580
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3110580
EAN/GTIN 7291075108590
Producentnummer 3110580
L-nummer L23980 2409

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 50 ″, skærediameter (DC) 3,937″, skæring ITEM Count (CICT) 40, dybde af skæring maksimum (APMX) 4,13″, fløjte Count (NOF) 4, samlet længde (OAL) 9,95″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): KAT
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 50″
  • Skærediameter (DC): 3,937″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 40
  • Maksimal skæredybde (APMX): 4,13″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SDMT 1205
  • Samlet længde (OAL): 9,95″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven