E90XC D20-22-C20-06 Boreslidsfræsere til XOMT-platter

Art.-nr.: 3110566
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110566
EAN/GTIN 7291075046663
Producentnummer 3110566
L-nummer L23980 2715

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 5, maks. skærlængde (APMX) 22 mm, antal skær (NOF) 1, samlet længde (OAL) 120 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 22 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Funktionel længde (LF) 120 mm
  • Hovedlængde (LH) 37 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 90 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven