SDK D63-53-27-FT/A Basisenhed til modulopbyggede slip-on spiralfræsere til S/QDMT 1205 Vendbare skær.

Art.-nr.: 3110418
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3110418
EAN/GTIN 7291075103427
Producentnummer 3110418
L-nummer L23980 466

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60,9 mm, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekanter (CICT) 15, maks. skærekantlængde (APMX) 53 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 76 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60,9 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 15
  • Skærelængde maks. (APMX) 53 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SDMT 1205
  • Samlet længde (OAL) 76 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven