E90X D.56-W .62-06 endefræsere med firkantede Q/S/XOMT-indsatse

Art.-nr.: 3110406
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110406
EAN/GTIN 7291075089912
Producentnummer 3110406
L-nummer L23980 2385

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC/DCX) 0,562″, skæredybde (CICT) 2, skæredybde maksimum (APMX) 0,22″, fløjttælling (NOF) 2, samlet længde (AAL) 2-3/4, Shank type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 0,87

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Skærediameter (DC): 0,562″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,562″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,22″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 1,797″
  • Hovedlængde (venstre): 0,87″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Samlet længde (OAL): 2-3/4″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 0,87″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven