H690 F90AX D1.25-5-.50-10 90° planfræsere, der bærer H690 TNKX 1005 Trekantede skær med 6 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3107265
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 690
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107265
EAN/GTIN 7291075353723
Producentnummer 3107265
L-nummer L23980 2010

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC/DCX) 5-1/4″, skærende vareantal (CICT) 1, navdiameter (DHUB) 1,2″, samlet længde (OAL) 1,378″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,31″
  • Navdiameter (DHUB): 1,2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H690 TNKX 100504PNTR
  • Samlet længde (OAL): 1,378″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 690" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven