Beskrivelse:
Indekserbare endemøller, tilslutningsdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæremaksimum (CICT) 5, skæredybde maksimum (APMX) 0,31″, fløjttælling (NOF) 5, samlet længde (AAL) 4″ ,Shank type Weldon type Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
- Skærediameter (DC): 1-1/2″
- Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærende emner (CICT): 5
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,31″
- Fløjtetælling (NOF): 5
- Funktionel længde (LF): 2,859″
- Hovedlængde (venstre): 1,52″
- Identifikation af masterindsats (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.757-10
- Samlet længde (OAL): 4″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,3 grader
- Skafttype: Weldon
- Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader