H690 E90AX D.75-2-W.75-10 90° endefræsere med H690 TNKX 1005 trekantede skær med 6 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3107257
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 690
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107257
EAN/GTIN 7291075353914
Producentnummer 3107257
L-nummer L23980 1982

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutningsdiameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 3/4″, skæremaksimum (CICT) 2, skæredybde maksimum (APMX) 0,31″, fløjttælling (NOF) 2, samlet længde (AAL) 3,38″ ,Shank type Weldon type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,31″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 2,364″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.757-10
  • Samlet længde (OAL): 3,38″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,8 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 690" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven