H690 E90AX D20-2-W20-10 90° endefræser til H690 TNKX 1005 Trigon-skær med 6 spiralformede skærekanter.

Art.-nr.: 3107252
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 690
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107252
EAN/GTIN 7291075353860
Producentnummer 3107252
L-nummer L23980 71

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 90 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 65 mm
  • Hovedlængde (LH) 26 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H690 TNKX 1005
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,8 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 690" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven