{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-3 | |
Gennemgang E | 103 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 96 mm | |
Højde, med bakker H2 | 142 mm | |
Antal gevindtapper | 4 | |
Centrer-⌀ B | 139,7 mm | |
Gevindtappernes størrelse | M16 | |
Nøglefirkant K | 14 mm | |
Vægt | 54 kg | |
maks. omdrejningstal | 2.300 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 310705 315/8 | |
EAN/GTIN | 4019208026855 | |
Producentnummer | 185510 |