{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-3 | |
Konusstørrelse | 6 | |
Udv. ⌀ A | 250 mm | |
Gennemgang E | 76 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 83 mm | |
Højde, med bakker H2 | 124 mm | |
Antal gevindtapper | 4 | |
Centrer-⌀ B | 106,4 mm | |
Gevindtappernes størrelse | M12 | |
Nøglefirkant K | 12 mm | |
Vægt | 28 kg | |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 310705 250/6 | |
EAN/GTIN | 4019208026077 | |
Producentnummer | 185507 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. ⌀ A / konus: 250/6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
9.275,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
8.448,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vægt | 28 kg | 32 kg |
Højde, uden bakker H1 | 83 mm | 89 mm |
Konusstørrelse | 6 | 6 |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | 3.500 min-1 |
Standard | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatroner | Planspiralpatroner |