Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,3 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, antal spåner (NOF) 3, samlet længde (OAL) 33,3 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,3 mm
- Interfaces funktioner T12
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 20 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
- Samlet længde (OAL) 33,3 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1,4 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader