HM390 ETD D040-4-M16 90° skruefræser med FLEXFIT-grænseflade til HM390 TDKT 1505 Trigon-platter

Art.-nr.: 3106997
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106997
EAN/GTIN 7291075332827
Producentnummer 3106997
L-nummer L23980 1107

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 13 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 68 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 13 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 43 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TDKT 1505
  • Samlet længde (OAL) 68 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,6 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven