T490LNKD3.0-4.1-4-CAT50FT Basisenheder af modulopbyggede fræsere med forlænget kærv og koniske skafter fra Caterpillar, med T490 LNMT/HT 1306-indsatse

Art.-nr.: 3106889
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106889
EAN/GTIN 7291075335354
Producentnummer 3106889
L-nummer L23980 1596

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 50 ″, skærediameter (DC) 3″, skæring ITEM Count (CICT) 36, dybde af skæring maksimum (APMX) 4,15″, fløjte Count (NOF) 4, samlet længde (OAL) 10,943″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): KAT
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 50″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 36
  • Maksimal skæredybde (APMX): 4,15″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL): 10,943″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven