FF EWXD1.25-3-6.0W1.25-07 Fræsere med hurtig fremføring med dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3106834
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106834
EAN/GTIN 7291075261417
Producentnummer 3106834
L-nummer L23980 1499

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 0,74″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,059″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (AAL) 8,45″ ,Shank type Weldon type Weldon, brugbar længde (LU) 6″

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 1,2″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,74″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,74″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,059″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 7,309″
  • Hovedlængde (venstre): 6,12″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H600 WXCU 070515T
  • Samlet længde (OAL): 8,45″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 6,3 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader
  • Brugbar længde (LU): 6″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle