HM390 FTP D063-7-25.4-10 90° planfræsere til HM390 TPKT 1003-Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106772
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELI3MILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106772
    EAN/GTIN 7291075314120
    Producentnummer 3106772
    L-nummer L23980 1348

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Plan- og hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal skærekroppe (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 59 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 63 mm
    • Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 7
    • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
    • Navdiameter (DHUB) 59 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
    • Samlet længde (OAL) 50 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven