HM390 ETP D1.00-3-C1.0-B 90° endefræsere med HM390 TPKT 1003 trekantede platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106626
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI3MILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106626
    EAN/GTIN 7291075317121
    Producentnummer 3106626
    L-nummer L23980 2986

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,315″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (AAL) 7,87, skaft type runde, skaft type runde

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 3
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
    • Fløjtetælling (NOF): 3
    • Funktionel længde (LF): 7,87″
    • Hovedlængde (venstre): 1,57″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
    • Samlet længde (OAL): 7,87″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,9 grader
    • Skafttype: Rund
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven