H690 FWN D100-08-32-R07 90° planfræser til dobbeltsidede H690 WNM(H)U 0705 trigonale vendeskær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3106616
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO Trigon Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106616
EAN/GTIN 7291075352436
Producentnummer 3106616
L-nummer L23980 1066

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven