MF EWX D25-3-M12-05 30° højtilspændingsfræsere med FLEXFIT-grænseflade til dobbeltsidede platter med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3106352
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie FLEXFIT
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106352
    EAN/GTIN 7291075310306
    Producentnummer 3106352
    L-nummer L23980 639

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, diameter (DC/DCX) 15,5 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 2 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 52 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
    • Interfaces funktioner M12
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 15,5 mm
    • Diameter (DC/DCX) 15,5 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 3
    • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 17 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Funktionel længde (LF) 30 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 05T312T
    • Samlet længde (OAL) 52 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
    • Justeringsvinkel (KAPR) 30 grader
    • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven