Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 28 mm, antal skær (CICT) 5, maks. skærlængde (APMX) 8,7 mm, samlet længde (OAL) 150 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD) 31,5 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 28 mm
- Diameter (DC/DCX) 28 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 5
- Skærelængde maks. (APMX) 8,7 mm
- Hovedlængde (LH) 60 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H400 RNHU 1205-AX
- Samlet længde (OAL) 150 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 3,7 grader
- Rund fatningsaksel